Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem VEO für Format DIN A4 Tischsystem Ständer und 10 Sichttafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafelsystem VEO für Format DIN A4
Sichttafelsystem VEO für Format DIN A4
Artikel-Nr.:
     103-756554
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     744107
EAN/GTIN:
     3377997441077
Suchbegriffe:
ABS-T-Stück
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Schwenkarm
Sichttafelsystem VEO für Format DIN A4, Tischsystem, Ständer und 10 Sichttafeln.

Ständer und 10 Sichttafeln. VEO - Die neue Generation. Zeigt, schützt und organisiert Ihre wichtigen Dokumente. Für mehr Zeit, weniger Stress und bessere Effizienz jeden Tag.

Hochwertiger Aluminiumrahmen, Innenrahmen aus ABS-Kunststoff. Drehzapfentafeln für Format DIN A4 aus Polypropylen (PP) mit schwarzem Rahmen. Unglaublich leicht zu montieren: Ein Klick - kein Werkzeug erforderlich. Durch Hinzufügen eines Wandsystems kann das Tischsystem von 10 auf 20 Tafeln erweitert werden.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
mit Drehzapfen, zur Verwendung in Tischpulten, Wandhaltern oder Schwenkarmen
Rahmenfarbe:
schwarz
Material:
Aluminium, Polypropylen (PP), ABS-Kunststoff
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, magnetrahmen a4 schwarz, magnet-rahmen, magnet-rahmen a4, Tarifold, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Halter, Sichttafel, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Tischständer, Tischhalter, Wandhalter, Wandhalterung
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 43,47*
€ 46,92*
€ 5,95*
ab € 43,48*
€ 46,93*
€ 4,45*
ab € 44,87*
€ 48,36*
€ 2,50*
ab € 46,14*
€ 49,61*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 59,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 5,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.