| |
|
| Artikel-Nr.: 103-756540 Herst.-Nr.: 1667320 EAN/GTIN: 4013695042121 |
| |
|
| | |
| Rundmagnet, Smiley, Ø 40 mm, VE 80 Stk.
Die frechen Smileys schmücken jedes Büro oder Privatbereich und sorgen dabei gleichzeitig für gute Stimmung. Haftkraft: Ø 20 mm = 4 Blatt DIN A4 Ø 30 mm = 6 Blatt DIN A4 Ø 40 mm = 7 Blatt DIN A4 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 40 mm | Farbe: | gelb | Form: | rund | Ausführung Magnete: | mit Smiley-Motiv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb, magnetoplan, 756540 49, Agile, Boardzubehör, Boardzubehöre, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnete, Projektmagnet, Projektmagnete, Scrummagnet, Scrummagnete, Smileymagnet, Smileymagnete, Statusmagnet, Statusmagnete, Symbolmagnet, Symbolmagnete, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |