Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hartschalenkoffer, PP, 2 Rollen, Trolleygriff ausziehbar,65,9l,Würfelschaumstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-755805
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  755805
EAN:  k.A.
Hartschalenkoffer aus PP mit zwei Rollen und ausziehbarem Trolleygriff, Inhalt 65,9 l, LxBxH 624 x 490 x 303 mm, mit Würfelschaumstoff, schwarz

Ideal für hochsensible Güter. Unzerbrechlich, staub- und wasserdicht. Temperaturbeständig von -23°C bis +99°C. Resistent gegen viele aggressive Stoffe, wie Säuren und Laugen (bitte anfrag.

Koffer mit 3 Griffen. Zusätzlich zwei Rollen an der Schmalseite und ausziehbaren Trolleygriff.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
490 mm
Außenhöhe:
303 mm
Außenlänge:
624 mm
Gewicht:
10,2 kg
Inhalt:
65,9 l
Innenbreite:
435 mm
Innenhöhe:
269 mm
Innenlänge:
563 mm
Material:
Polypropylen
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
... > Kisten, Boxen, Koffer > Mehrzweckkoffer > Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Kunststoffkoffer, Transportkoffer, Sortimentskoffer
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 326,51*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 338,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG