Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan® Nachfülleinheit, für Moderationskoffer, über 2800 Einzelteile.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
magnetoplan® Nachfülleinheit
magnetoplan® Nachfülleinheit
Artikel-Nr.:
     103-755372
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11115IOK
EAN/GTIN:
     4013695018003
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
magnetoplan® Nachfülleinheit, für Moderationskoffer, über 2800 Einzelteile.

Inhalt: 500 Kommunikationskarten 200 x 100 mm, rechteckig in 6 Farben sortiert 200 Kommunikationskarten Ø 100 mm, rund in 5 Farben sortiert 150 Kommunikationskarten Ø 140 mm, rund in 5 Farben sortiert 150 Kommunikationskarten Ø 190 mm, rund in 5 Farben sortiert 200 Kommunikationskarten 190 x 110 mm, oval in 5 Farben sortiert 10 Board- und Flipchart-Marker (6 x schwarz, 4 x rot) 4 Jumbo-Marker (blau, grün, rot + schwarz) 400 Pinn-Nadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün + rot) 1 Teleskop-Zeigestab 2 Klebstifte, je 20 g 1 Papierschere, 6'' 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm) 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm) 1200 Markierungspunkte (je 300 St. in gelb, blau, grün + rot) 1 Nadelkissen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Moderationskoffer
Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Nachfüllset, magnetoplan moderationskoffer 1800 teile, moderationsbox, moderationsbox grundausstattung, magnetoplan, 755372 49, Moderationskarte, Moderationskarten, Moderationsmaterial, Moderationsmaterialien, Moderationszubehör, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,46*
€ 107,61*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 108,12*
€ 4,95*
ab € 92,81*
€ 125,88*
5 Tage
30
€ 7,95*
ab € 101,03*
€ 132,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111152210
ab € 9,78*
Ähnlich
magnetoplan
1111562
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.