Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel, HDPE, 6 µm, 6 l, BxH 290 x 330 mm, grau, VE 1500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mülleimerbeutel, HDPE
Mülleimerbeutel, HDPE
Mülleimerbeutel, HDPE
Artikel-Nr.:
     103-754891
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     44901
EAN/GTIN:
     4001553449014
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel, HDPE, 6 µm, 6 l, BxH 290 x 330 mm, grau, VE 1500 Stk.

Easy Opener für effizientes und einfaches Handling. Blitzschnell zu öffnende Banderole. Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Herausragende Qualität bei geringerer Foliendicke.

UNIVERSAL PLUS Müllsäcke aus HDPE sind besonders reiß- und durchstoßfest. Herausragende Folienqualität bei reduzierter Dicke ermöglicht es, Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Je nach Anforderung und Einsatzbereich sind UNIVERSAL Müllsäcke eine optimale Wahl. Sparen Sie bis zu 7 Sekunden pro Müllbeutel! (bestätigt durch eine Studie des unabhängigen Unternehmens Sarikohn) Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Verpackungseinheit 30 Rollen à 50 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
6 Liter
Material:
PE-HD
Materialstärke:
6 µm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 6 liter, abfallbeutel 6 liter, abfallbeutel, 754891 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastiksack, Sack, Säcke, Zugbandsack, Zugbandsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,82767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.