Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektrische Fasspumpe, für Lösemittel zur Faß-Restentleerung, Set Tauch-T 1000mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-754824
Hersteller:  Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:  754824
EAN:  k.A.
Elektrische Fasspumpe, für Lösemittel zur Faß-Restentleerung, Pump-Set Tauchtiefe 1000 mm

Sicheres Fördern umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten. Pumpen-Sets sind vormontiert und schnell betriebsbereit. Ergonomisch gestaltetes Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-Aus-Schalter. Für jedes Medium das passende Pumpwerk. 2 Motorausführungen - auf Wunsch ex-geschützt. Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.

Restentleerung reduziert Entsorgungskosten und vermeidet Deponiebelastung durch Restmengen.
Weitere Informationen:
Förderhöhe:
14 m Wassersäule
Fördermenge:
77 l/min
Für Medien:
leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum
Leistung:
430 Watt
Lieferumfang:
Edelstahl-Pumpe mit 2,5 m Lösemittelschlauch DN 25, leitfähige Schlaucheinbindungen, Potentialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP
Material Pumpe:
Niro
Tauchtiefe:
1000 mm
... > Pumpen > Elektrische Pumpen > Elektrische Pumpen
Weitere Suchbegriffe: Lutz, Pumpe, Fasspumpe, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Containerpumpe, Containerpumpen, Ölpumpen, Ölpumpe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 2.250,78*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 2.330,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.330,00*
€ 2.772,70
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG