Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Tankcontainer-Pumpe, für Säuren, Set, Pumpen-Set.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Artikel-Nr.:
     103-754821
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-112
EAN/GTIN:
     4250155115661
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe, für Säuren, Set, Pumpen-Set.

Für Säuren. Pumpen-Sets vormontiert und schnell betriebsbereit. Ergonomische Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-Aus-Schalter. Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. Für jedes Medium das passende Pumpwerk.

Für Salzsäure, Phosphorsäure bis 50%, Chromsäure, Akkusäure bis 40%, Zitronensäure etc. Lieferumfang Pumpen-Set PP-Pumpe mit 2,0 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, PP-Zapfpistole, PP-Fassadapter.

Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
für Tankcontainer
Für Medien:
Säuren
Für Flüssigkeiten:
Salzsäure, Phosphorsäure bis 50%, Chromsäure, Akkusäure bis 40%, Zitronensäure, etc.
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Antriebswellenmaterial:
HC-4
Tauchtiefe:
1200 mm
Fördermenge:
85 l/min
Förderhöhe:
19 mWS
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren tt1200, akkupumpe, lutz pumpen behälterpumpe, Lutz, 754821 49, Behälterpumpen, Containerpumpe, Containerpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpen-Sets, Tankcontainerpumpe, Tankcontainerpumpen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 894,77*
€ 956,05*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 902,85*
€ 956,56*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 899,42*
€ 956,56*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 915,33*
€ 971,52*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 903,60*
€ 975,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,05*
€ 1.137,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,82*
€ 1.130,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,74*
€ 1.107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,34*
€ 1.089,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,77*
€ 1.064,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 894,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
267933
ab € 514,11*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 395,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.