Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Fasspumpen-Set, für Laugen, Set, Zubehör vormontiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Artikel-Nr.:
     103-754817
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-101
EAN/GTIN:
     4250155115616
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fasspumpen-Set, für Laugen, Set, Zubehör vormontiert.

Für Laugen. Sicheres Fördern gewässergefährdender und aggressiver Flüssigkeiten. Pumpen-Sets vormontiert und schnell betriebsbereit. Ergonomische Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-Aus-Schalter. Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. Für jedes Medium das passende Pumpwerk.

Für dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc. Lieferumfang Pumpen-Set PP-Pumpe mit 2,0 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, PP-Zapfpistole, PP-Fassadapter.

Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
für Fässer
Für Medien:
Laugen
Für Flüssigkeiten:
dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Antriebswellenmaterial:
NiRo (nichtrostender Stahl)
Tauchtiefe:
1000 mm
Fördermenge:
85 l/min
Förderhöhe:
19 mWS
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, fasspumpe laugen 1000mm, lösemittelpumpe, lutz pumpen für lösemittel, Lutz, 754817 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Containerpumpe, Containerpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Fasspumpe, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpe für aggressive Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für aggressive Medien, Pumpen für Chemikalien, Pumpen-Sets, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 833,08*
€ 895,69*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 835,82*
€ 896,22*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 838,91*
€ 896,22*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 845,68*
€ 911,49*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 852,04*
€ 912,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,69*
€ 1.065,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,40*
€ 1.052,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,40*
€ 1.016,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,24*
€ 1.002,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,08*
€ 991,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 833,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 396,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.