Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe - Grundgerät, für Mineralöl, ohne Zubehör.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Fasspumpe - Grundgerät
Elektrische Fasspumpe - Grundgerät
Elektrische Fasspumpe - Grundgerät
Artikel-Nr.:
     103-754814
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-305
EAN/GTIN:
     4250155115777
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe - Grundgerät, für Mineralöl, ohne Zubehör.

Für Mineralöle. Sicheres Fördern gewässergefährdender, aggressiver und entzündbarer Flüssigkeiten. Ergonomische Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-Aus-Schalter. Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. Für jedes Medium das passende Pumpwerk.

Für leichtviskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc.

Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
für Fässer
Für Medien:
Mineralöle
Für Flüssigkeiten:
leichtviskose Mineralölprodukte, wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc.
Pumpenmaterial:
Aluminium
Antriebswellenmaterial:
NiRo (nichtrostender Stahl)
Tauchtiefe:
1000 mm
Fördermenge:
85 l/min
Förderhöhe:
19 mWS
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, akkupumpe, fasspumpen mineralöl, Lutz, 754814 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Containerpumpe, Containerpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Fasspumpe, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpe für aggressive Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für aggressive Medien, Pumpen für Chemikalien, Pumpen-Sets, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
12
Frei Haus
ab € 691,29*
€ 740,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,31*
€ 741,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,68*
€ 741,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,60*
€ 748,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,48*
€ 758,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,74*
€ 881,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,03*
€ 871,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,18*
€ 854,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,39*
€ 840,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,29*
€ 822,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 691,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 396,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.