Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 1100 l, BxHxT 1360 x 1465 x 1100 mm, Schiebedeckel, Kindersicherung, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840
Artikel-Nr.:
     103-754672
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     83457
EAN/GTIN:
     4052939541228
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 1100 l, BxHxT 1360 x 1465 x 1100 mm, Schiebedeckel, Kindersicherung, anthrazit.

Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehälter. Wasserablauf im Boden. 4 Vollgummi-Lenkrollen, Rad-Ø 200 mm, Einzelradstopp.

Die Müllgroßbehälter wurden im Kompakt-Spritzgießverfahren aus hochmolekularem Polyethylen hergestellt. Der problemlose Einsatz ist durch die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantiert. Dies sorgt für einen problemlosen Einsatz über viele Jahre. Die Behälter sind verrottungsfest, wetterresistent und durch eine spezielle UV-Stabilisierung besonders alterungsbeständig. Verschlussmöglichkeiten für Müllgroßbehälter ab einer Mindestbestellmenge von 20 Stück pro Farbe möglich. Bitte anfragen. Pedal-Deckelöffner kann nicht nachträglich montiert werden. Bitte gleich mitbestellen.

Alle Mülltonnen sind nach DIN EN 840 gefertigt. Bitte beachten Sie, dass die Norm Fertigungstoleranzen beinhaltet und die Maße circa-Angaben sind. Bitte beachten Großmülltonne mit Schiebedeckel und nach DIN EN 840-5 / -6 mit Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Volumen:
1100 Liter
Höhe:
1465 mm
Farbe Abfallbehälter:
anthrazit
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar
Breite:
1360 mm
Tiefe:
1070 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: müllcontainer 1100 l anthrazit, abfall container, abfallcontainer kunststoff, 754672 49 (mc1100g), Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallgroßbehälter, Abfallsammler, Abfalltonne, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Fahrbare Großbehälter, Fahrbarer Großbehälter, Fahrbare Tonne, Fahrbare Tonnen, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Großvolumenwertstoffsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,42*
€ 528,86*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 414,37*
€ 529,49*
€ 4,95*
ab € 540,44*
€ 684,93*
Frei Haus
ab € 678,49*
€ 844,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,86*
€ 629,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,27*
€ 617,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,78*
€ 580,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,57*
€ 549,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.