Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warn- und Markierungsband aus PVC-Folie, Farbe rot/weiß, VE 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-752915
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  752915
EAN:  k.A.
Warn- und Markierungsband aus PVC-Folie, Farbe rot/weiß, VE 2 Rollen

Nach DIN 4844.

Aus hochfester PVC-Folie, selbstklebend. Bedingt lichtechter, nicht reflektierender Aufdruck. Rolle 60 mm breit, 66 m lang.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:selbstklebend
Breite:60 mm
Farbe:rot / weiß
Material:PVC-Folie
Rollenlänge:66 m
... > Außenanlagen > Markierungen > Warn- und Markierungsbänder
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Markierung, Markierungen, Warnband, Warnbänder, Kennzeichnungsbänder, Absperrbänder, Absperrband, Gummiband, Gummibänder, Markierband, Markierbänder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage € 10,00* € 39,56*
Kaiser_Kraft 2 Tage Frei Haus € 40,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  40,95* €  48,73 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG