Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warn- und Markierungsband aus PVC-Folie, Farbe schwarz/gelb, VE 3 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-752914
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  752914
EAN:  k.A.
Warn- und Markierungsband aus PVC-Folie, Farbe schwarz/gelb, VE 3 Rollen

Nach DIN 4844.

Aus hochfester PVC-Folie, selbstklebend. Bedingt lichtechter, nicht reflektierender Aufdruck. Rolle 60 mm breit, 66 m lang.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz / gelb
Material:
PVC-Folie
Rollenlänge:
66 m
... > Außenanlagen > Markierungen > Warn- und Markierungsbänder
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Markierung, Markierungen, Warnband, Warnbänder, Kennzeichnungsbänder, Absperrbänder, Absperrband, Gummiband, Gummibänder, Markierband, Markierbänder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 10,00*
€ 53,04*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 54,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG