Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmarkierungsband aus Vinyl, Breite 50 mm, Farbe rot, ab 5 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-752824
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  752824
EAN:  k.A.
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, Breite 50 mm, Farbe rot, ab 5 Stk

Stärke 200 µm. Temperaturbeständig bis +80 °C. Kleber aus Naturkautschuk - lässt sich rückstandsfrei entfernen.

Für vorübergehende Markierungen. Nicht geeignet für häufigen Gabelstaplerverkehr. Optimale Verarbeitungstemperatur +10 °C. Rollenlänge 33 m.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
50 mm
Farbe:
rot
Material:
Vinyl
Rollenlänge:
33 m
Stärke:
200 µm
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
... > Außenanlagen > Markierungen > Warn- und Markierungsbänder
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Markierung, Markierungen, Markierband, Markierbänder, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierungsband, Markierungsbänder
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
8 Tage
5
€ 10,00*
€ 14,25*
Kaiser_Kraft
7 Tage
5
Frei Haus
€ 14,75*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG