Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Faltbox, Inhalt 200l, ohne Deckel, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-752731
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  752731
EAN:  k.A.
Faltbox, Inhalt 200 l, ohne Deckel, grün

Lebensmittelecht. Temperaturbeständig von -20°C bis +70°C. In Sekundenschnelle auf- und wieder zusammengeklappt. Industriequalität mit robusten Scharnieren für lange Lebensdauer. Bis zu 80% Volumenreduzierung - spart Lager- und Transportkosten. Stapelbar, auch mit Deckel.
Weitere Informationen:
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Außenbreite:
600 mm
Außenhöhe:
445 mm
Außenlänge:
800 mm
Farbe:
grün
Inhalt:
200 l
Material:
Polypropylen
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Stapelbar:
J
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
... > Lagerkästen und Lagerkörbe > Stapelkästen > Stapelkästen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Behälter, Transport-Behälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 10,00*
€ 76,80*
Kaiser_Kraft
2 Tage
Frei Haus
€ 79,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG