Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckenventilator mit Holzflügeln, Rotorblatt Durchmesser 1320 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-752528
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  752528
EAN:  k.A.
Deckenventilator mit Holzflügeln, Rotorblatt Durchmesser 1320 mm, weiß

Für Deckenhöhe ab 2500 mm.

Abstand von Flügelunterkante bis zur Decke nur 190 mm. Besonders leise. Schiebeschalter für Vor-/Rücklauf. Integrierter 3-Stufen-Drehzahlregler mit Zugschalter.
Weitere Informationen:
Anzahl Drehzahlstufen:
3 Stk
Ausführung Ventilatoren:
Deckenmodell
Drehzahl max.:
230 u/min
Durchmesser Rotorblatt:
1320 mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Leistung:
53 Watt
Luftvolumen max.:
11800 m³/h
Spannung:
230 Volt
... > Bürozubehör > Klimageräte > Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Niedrigdeckenventilator, Niedrigdeckenventilatoren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 96,41*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 99,80*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG