Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckenventilator mit Metallflügeln, Rotorblatt Durchmesser 1220 mm, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-752523
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  752523
EAN:  k.A.
Deckenventilator mit Metallflügeln, Rotorblatt Durchmesser 1220 mm, chrom

Besonderes leiser, geräuscharmer Lauf. Abhängerohr für Abhängung mit ca. 300 mm Abstand von der Decke bis zu den Flügeln, durch Absägen beliebig kürzbar. Weiß beschichtet oder verchromt. Passender 5-Stufen-Drehzahlregler als Zubehör.
Weitere Informationen:
Anzahl Drehzahlstufen:
1 Stk
Ausführung Ventilatoren:
Deckenmodell
Drehzahl max.:
285 u/min
Durchmesser Rotorblatt:
1220 mm
Farbe:
Chrom
Frequenz:
50 Hz
Leistung:
65 Watt
Luftvolumen max.:
11200 m³/h
Spannung:
230 Volt
... > Bürozubehör > Klimageräte > Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe: Ventilatoren, Ventilator, Deckenventilatoren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 10,00*
€ 57,87*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 59,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG