Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband Breite 24 mm schwarz auf rot, VE 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D1-Schriftband
D1-Schriftband
D1-Schriftband
Artikel-Nr.:
     103-752519
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720970
EAN/GTIN:
     5411313537179
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
DYMO D1
D1-Schriftband, Breite 24 mm, schwarz auf rot, VE 1 Stk.

Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite. Länge jeweils 7 m. Bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
7 m
Schriftbandfarbe:
schwarz auf rot

Kompatible Geräte:
Dymo:
Mobile Labeler; LABELMANAGER Labelmanager 300; LABELMANAGER Labelmanager 400; LABELMANAGER Labelmanager 450; LABELMANAGER Labelmanager 450 D; LABELMANAGER Labelmanager 450 Series; LABELMANAGER Labelmanager 500 TS; LABELMANAGER Labelmanager PC; LABELMANAGER Labelmanager PC-2; LABELWRITER Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: DYMO D1 Schriftband, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO LW, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, dymo d1, DYMO, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Kennzeichnung für Regale, Kennzeichnungen für Regale, Klebeetikett, Klebeetiketten, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftbänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 2,95*
ab € 15,49*
€ 18,69*
1
€ 4,90*
ab € 15,70*
€ 18,89*
1
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 19,07*
1
€ 4,45*
ab € 16,34*
€ 19,51*
Lager 103
k.A.
1
Frei Haus
ab € 23,57*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 3,37* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.