Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tränkbehälter, Stahlblech, verzinkt und lackiert, Inhalt 2 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tränkbehälter
Tränkbehälter
Tränkbehälter
Artikel-Nr.:
     103-752496
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     10295
EAN/GTIN:
     0697841002920
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Tränkbehälter, Stahlblech, verzinkt und lackiert, Inhalt 2 l.

Zum dosierten Befeuchten von Reinigungstüchern und zur Teilereinigung. Flammsperre setzt die Flüssigkeitsverdampfung herab. Durch Herunterdrücken der Flammsperre lassen sich die Lappen tränken und Kleinteile eintauchen. Aus Stahlblech, verzinkt und rot lackiert.

Teilekorb mit Siebboden als Zubehör. Kleinteile lassen sich direkt oder im Teilekorb eintauchen und reinigen.

Bitte Beständigkeit der Behälter vorab klären.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Liter
Höhe:
83 mm
Durchmesser:
238 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt und lackiert
Farbe:
rot
Produkttyp:
Wasch-/Tauchbehälter
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, Spülbehälter, Tränkbehälter, tränkbehälter stahlblech, tränkbehälter, justrite tränkbehälter, Justrite, 752496 49, Anfeuchter, Behälter, Behälter für Lösungsmittel, Kleinteilereiniger, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Sicherheitsbehälter, Sparanfeuchter, Tauchtank, Tauchtanks, Teilereinigung, Teilereinigungen, Waschbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
33
Frei Haus
ab € 81,38*
€ 98,51*
€ 4,95*
ab € 81,88*
€ 99,11*
€ 4,95*
ab € 81,88*
€ 99,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 106,05*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 113,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.