Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparanfeuchter, Stahlblech, verzinkt und lackiert, Inhalt 2 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparanfeuchter
Sparanfeuchter
Sparanfeuchter
Artikel-Nr.:
     103-752476
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     10208
EAN/GTIN:
     0697841002869
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
justrite sparanfeuchter 2,0 l
annetzkanne 2 liter
Sparanfeuchter, Stahlblech, verzinkt und lackiert, Inhalt 2 l.

Aus Stahlblech. Zum sicheren und sparsamen Befeuchten von Lappen und Reinigungspapier mit Lösungsmitteln. Das Pumpwerk aus Messing und PPS bringt die Flüssigkeit zum Tränkteller, Ø 128 mm. Mit eingebauter Flammsperre.

Bitte Beständigkeit der Behälter vorab klären.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Liter
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
185 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt und lackiert
Farbe:
rot
Produkttyp:
Sparanfeuchter
Weitere Suchbegriffe: justrite sparanfeuchter, Justrite, 752476 49, Anfeuchter, Annetzbehälter, Annetzkannen, Behälter, Behälter für Lösungsmittel, Kleinteilereiniger, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Sicherheitsbehälter, Tauchbehälter, Teilereiniger, Teilereinigung, Teilereinigungen, Tränkbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 76,13*
€ 4,95*
ab € 61,44*
€ 76,77*
€ 4,95*
ab € 61,57*
€ 76,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 80,34*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 67,33*
€ 84,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.