Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank, HxB 1950 x 600 mm, Tiefe 420 mm, Gehäuse und Türen lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinschrank, HxB 1950 x 600 mm
Magazinschrank, HxB 1950 x 600 mm
Magazinschrank, HxB 1950 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     103-752021
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790067A0
EAN/GTIN:
     4250633312964
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
mauser magazinschrank lichtgrau
Magazinschrank, HxB 1950 x 600 mm, Tiefe 420 mm, Gehäuse und Türen lichtgrau.

Optimale Raumausnutzung. Farbenvielfalt in Werkstatt, Lager und Betrieb. Robuste und stabile Stahlschränke mit hochwertiger Einbrennlackierung. Vier Fachböden serienmäßig.

Verwindungsfeste Türen Mit Kastenversteifung. Dreiriegelverschluss mit Wechselkernzylinder-Sicherheitsschloss. Verzinkte Fachböden Bodentiefe: Schranktiefe abzüglich 40 mm. Bodenbreite: Schrankbreite abzüglich 5 mm. Im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Zusatzfachböden als Zubehör.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
420 mm
Gehäusetraglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank mauser, mauser, 752021 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Zweifarbige Magazinschränke, Zweifarbiger Magazinschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,56*
€ 433,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,76*
€ 424,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,59*
€ 416,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.