Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandscheibendrehstuhl, ohne Armlehnen, Bezug bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-751832
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  751832
EAN:  k.A.
Bandscheibendrehstuhl, ohne Armlehnen, Bezug bordeaux

Preisknüller mit hohem Sitzkomfort. Damit Sie die großen Aufgaben, die Ihnen das neue Jahrtausend stellt, bequem bewältigen können.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Bezugsfarbe:
bordeaux
Bezugsmaterial:
100 % Polyacryl
Gegendruckeinstellung:
N
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzneigungsverstellung:
N
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Drehstühle, Drehsessel > Bandscheiben-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Stuhl, Topstar Möbel, Topstar, Drehstühle, Bürostühle, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Bandschreibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 153,60*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 159,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG