Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild aus ESG-Sicherheitsglas, VE 2 Stk BxH 130 x 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Türschild
Türschild
Türschild
Türschild
Artikel-Nr.:
     103-751695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     751695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild, aus ESG-Sicherheitsglas, VE 2 Stk, BxH 130 x 200 mm.

Glas und Edelstahl.

Zeitlos elegante Schilderserie bestehend aus zwei 4 mm starken ESG-Sicherheitsgläsern und Befestigungselementen aus Edelstahl. Beschriftung per Laserdrucker auf Transparentfolien (Zubehör). Die Folie wird zwischen die Scheiben gelegt. Lieferung mit Wandmontagematerial. Wandabstand 15 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Höhe:
200 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Abdeckungsmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rückplattenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Glasstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Beschilderung, Beschilderungen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,90*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 29,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,72*
€ 79,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,86*
€ 77,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,61*
€ 72,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,90*
€ 71,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.