Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild mit Anzeige, aus ESG-Sicherheitsglas BxH 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild
Türschild
Türschild
Türschild
Artikel-Nr.:
     103-751694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     751694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild, mit Anzeige, aus ESG-Sicherheitsglas, BxH 150 x 150 mm.

Glas und Edelstahl.

Zeitlos elegante Schilderserie bestehend aus zwei 4 mm starken ESG-Sicherheitsgläsern und Befestigungselementen aus Edelstahl. Beschriftung per Laserdrucker auf Transparentfolien (Zubehör). Die Folie wird zwischen die Scheiben gelegt. Lieferung mit Wandmontagematerial. Wandabstand 15 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Abdeckungsmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rückplattenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Glasstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 15 x 15cm, raumbeschilderung, Beschilderung, Beschilderungen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.