Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild aus ESG-Sicherheitsglas VE 2 Stk BxH 150 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Türschild aus ESG-Sicherheitsglas
Türschild aus ESG-Sicherheitsglas
Türschild aus ESG-Sicherheitsglas
Türschild aus ESG-Sicherheitsglas
Artikel-Nr.:
     103-751692
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7700E4EV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild aus ESG-Sicherheitsglas, VE 2 Stk, BxH 150 x 150 mm.

Glas und Edelstahl.

Zeitlos elegante Schilderserie bestehend aus zwei 4 mm starken ESG-Sicherheitsgläsern und Befestigungselementen aus Edelstahl. Beschriftung per Laserdrucker auf Transparentfolien (Zubehör). Die Folie wird zwischen die Scheiben gelegt. Lieferung mit Wandmontagematerial. Wandabstand 15 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Abdeckungsmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rückplattenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Glasstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, raumbeschilderung, moedel türbeschilderung, Beschilderung, Beschilderungen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 25,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,69*
€ 71,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,61*
€ 69,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,97*
€ 63,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,61*
€ 61,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.