Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PP-Band im Spenderkarton Bandbreite 16 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Band
PP-Band
PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-751485
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     751485
EAN/GTIN:
     4030198303450
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Band, im Spenderkarton, Bandbreite 16 mm.

Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Bandspendekarton, 12,7 oder 16 mm, Lauflänge 1000 m, Reißfestigkeit 135 bzw. 170 kg.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Wicklung:
Spenderkarton
Gewicht:
3.5 kg
Reißfestigkeit:
170 kg/cm²
Materialstärke:
0.58 mm
Bandlänge:
1000 m
Bandbreite:
16 mm
Material:
PP
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Spannband, Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 16 mm, spannband, kunststoff-umreifungsband 16mm, EUROKRAFTbasic, Band, Bänder, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Packschnur, Spannbänder
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 28,27*
€ 32,83*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 28,28*
€ 32,84*
2 Tage
14
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 29,03*
€ 33,57*
Lager 103
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 34,43*
2 Tage
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 30,67*
€ 35,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,43*
€ 40,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,59*
€ 37,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,02983* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.