Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-751453 Herst.-Nr.: 9450-9900 EAN/GTIN: 4016849096339 |
| |
|
| | |
| Fußstütze, mit geriffelter Gummiauflage, mit Kunststoff-Bodengleitern.
Zur Beinabstützung bei erhöhten Sitzpositionen. Universell mit Ihren Arbeitsstühlen kombinierbar. Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung.
Bei erhöhten Sitzpositionen auf dem Arbeitsstuhl oder dem Arbeitshocker stellt die Fußstütze die richtige Beinabstützung sicher. Sie sorgt zuverlässig für einen optimalen Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper. Die individuelle Einstellung funktioniert leicht über eine stufenlose Höhen- und Neigungswinkel-Verstellung. So garantiert die Fußstütze jederzeit eine gute Durchblutung der Beine - egal in welcher Arbeitssituation und auf welchem Arbeitsstuhl. Neigungsverstellbar von 8° bis 25°. Rutschhemmende Gummiauflage. Stabiler Stahlrohrrahmen. Kunststoff-Bodengleiter. Weitere Informationen: | | Breite: | 440 mm | Tiefe: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Fuß-Stütze, Fußstütze, Fußstützen, bimos fußstütze, fuß stütze, bimos, 751453 49, Arbeitsdrehstuhlzubehör, Arbeitsdrehstuhlzubehöre, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Arbeitsdrehstuhl, Zubehör für Arbeitsdrehstuhl |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,97* | € 164,40* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 140,06* | € 165,00* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,31* | € 179,63* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,01* | € 179,63* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,37* | € 179,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|