| |
|
| Artikel-Nr.: 103-751106 Herst.-Nr.: 862089 EAN/GTIN: 4023122800408 |
| |
|
| | |
| Stapelgestell, für je 1 Raumspartank, für Behälterinhalt 500 Liter.
Für 1 Tank, aus lackiertem Stahlrohr, grau RAL 7001, mit Spannbändern. Tankauflagehöhe im Gestell 160 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlrohr, lackiert | Farbe: | silbergrau RAL 7001 | Für Behälterinhalt: | 500 Liter | Eigenschaft: | stapelbar | Tankauflagehöhe: | 160 mm | Produkttyp: | Gestelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumspartank-Stapelgestell, Raumspartankstapelgestell, Stapelgestell Raumspartank, Stapelregal Raumspartank, stapelgestell raumspartank, 751106 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Kanisterregal, Kanisterregale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,57* | € 356,58* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,99* | € 359,35* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,77* | € 388,85* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,35* | € 398,59* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 350,06* | € 399,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|