| |
|
| Artikel-Nr.: 103-750492 Herst.-Nr.: AW2,5-5,0 E452S EAN/GTIN: 4061753110534 |
| |
|
| | |
| Wandschwenkkran ASSISTENT AW, ohne Elektrokettenzug, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5 m.
Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbeitet. Flexibel in der Montage.
Durch die kompakte Bauweise und seine große nutzbare Hubhöhe eignet er sich auch für enge und niedrige Räume. Er bietet zusätzlich eine variable Auslegerlänge, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst. Entscheiden Sie selbst, ob der Wandschwenkkran an einer Stahlstütze, Stahlbetonstütze, Stahlbetonwand oder Stahlkonstruktion befestigt werden soll. Konstruktion nach EN-Vorschriften und EU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieeinsatz. Stahlkiesgestrahlt, Lackierung gelb RAL 1007. Lagerkonsolen tiefschwarz RAL 9005. Lieferumfang Grundelektrik mit abschließbarem Netztrennschalter und Stromzuführung bis zum Hebezeug. Rund-Schleppkabel. Katzendfahranschläge vorne und hinten. Wandschwenkkran einschließlich Lagerkonsolen, ohne Befestigungsschrauben. Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Dokumentation. Lieferung ohne Fahrwerk und Elektrokettenzug.
Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Nicht die richtige Variante dabei? Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen, Bauhöhen und Farbanstriche erhalten Sie auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 250 kg | Betriebsspannung: | 400 V / 50 Hz | Schwenkbereich: | 180° | Ausführung Schwenkkrane: | Kran ohne Elektrokettenzug | Flanschbreite: | 120 mm | Grundanstrich: | narzissengelb RAL 1007 | Hebezughöhe: | 433 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandschwenkkran 5m, Vetter, 750492 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Säulenschwenkkran, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane, Wandschwenkkrane |
| | |
| |