Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PC-Tisch, mit durchgehendem FB, Gehäuse anthrazit, Türe enzianblau, oh. Fahrsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-748932
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  748932
EAN:  k.A.
PC-Tisch, mit durchgehendem Fachboden, Gehäuse anthrazit, Flügeltüre enzianblau, ohne Fahrsatz

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Rück- und Seitenwände gelocht. Gehäuse anthrazit oder lichtgrau, Flügeltüren enzianblau RAL 5010. Entweder mit durchgehendem Fachboden (Fachhöhe 170/330 mm) oder mit Mitteltrennwand und rechts 1 Fachboden (Fachhöhe links 500 mm, rechts 170/330 mm). Oberes Fach (lichte Höhe 370 mm) ideal für Drucker. 25 mm starke, massive Buche-Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass, klar lackiert. Integrierte 3fach-Steckdosenleiste unter der Arbeitsplatte. Wahlweise mit Fahrsatz, 4 Lenkrollen, davon 2 Feststellbar.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1100 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gestellfarbe:
anthrazit
Gestellmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Höhenverstellung:
N
Kabelführung:
J
Plattenfarbe:
Buche
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verwendungszweck:
PC-Tisch + Druckertisch
... > Betriebsausstattung > Computerarbeitsplätze und Stehpulte > Computerarbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe: Computertische, Tische, Tisch, Schreibtisch, Schreibtische, PC-Tisch, PC-Tische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Möbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 531,30*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 550,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,00*
€ 654,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG