Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zangenhalter, für Lochplatte, 150 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenhalter
Zangenhalter
Artikel-Nr.:
     103-748907
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     748907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter t 150mm
zangenhalter
Zangenhalter, für Lochplatte, 150 mm tief.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Durchmesser:
6 mm
Lieferumfang:
Zangenhalter
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Halter, Lochplattensysteme, Halter für Lochplatten, Werkzeughalter, Lochplattenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG