Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Kunststoff, ESD-Ausführung, mit Gleitern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Artikel-Nr.:
     103-748864
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9800E-1100
EAN/GTIN:
     4016849287317
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Kunststoff, ESD-Ausführung, mit Gleitern.

Hervorragende körpergerechte Ergonomie für gesundes Sitzen. Anatomisch gestaltete Sitzfläche - fördert automatisch die richtige Sitzposition. Langlebig und zukunftssicher durch wechselbare Sitz- und Rückenpolster als Zubehör. Anti-Rutsch-Wölbung. Abgerundete Sitzvorderkante. Mittelsäulenabdeckung schützt die Gasfeder vor Staub. Flach auslaufendes Stahlfußgestell. Rückenlehne oben schmal gehalten, für optimale Bewegungsfreiheit. Breite, optimal ausgeformte Lendenwirbelstütze. Becken und Wirbelsäule bleiben in der natürlichen S-Form. Einfach wechselbare Sitz- und Rückenpolster als Zubehör.

Sitz- und Rückenlehne aus robustem, unempfindlichem Polypropylen in Basaltgrau RAL 7012. Sitzfläche Breite x Tiefe 480 x 430 mm. Rückenlehnenhöhe 420 mm. Epoxydharzbeschichtetes Stahl-Fünffußgestell. ESD-Version - elektrisch ableitfähig Alle Ausführungen sind auch in elektrisch ableitfähiger ESD-Version erhältlich. Sämtliche Zubehöroptionen sind auch hierzu möglich. (Durchgangswiderstand 10^4null - 10^6null Ω).

Ergonomie: Permanentkontakt und ergonomische Details. Ihr Vorteil: Körpergerechte Ergonomie und maximale Flexibilität: Auswechselbare Polster-Auflagen machen diese Stühle zu wahren Verwandlungskünstlern. Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg!

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet
Höhenverstellbereich:
430 - 580 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, bimos, 748864 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, ESD-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,39*
€ 323,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,91*
€ 323,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,56*
€ 323,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,96*
€ 336,68*
Frei Haus
ab € 306,35*
€ 364,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,22*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 76,41*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,26*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 83,85*
Zubehör
Bimos
9876E-9802
ab € 80,03*
Zubehör
Bimos
9876E-9811
ab € 83,64*
Zubehör
Bimos
9876E-9803
ab € 83,64*
Zubehör
Bimos
9876E-9801
ab € 83,79*
Zubehör
Bimos
9875E-9802
ab € 76,17*
Zubehör
Bimos
9875E-9811
ab € 75,91*
Zubehör
Bimos
9875E-9803
ab € 76,10*
Zubehör
Bimos
9865E/2000
ab € 76,49*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.