Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshocker, Sitz mit Stoffbezug, mit Gleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-748850
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  748850
EAN:  k.A.
Arbeitshocker, Sitz mit Stoffbezug, mit Gleitern

Extra große Sitzfläche, Ø 400 mm. Höhenverstellbar mit Ringauslösung, besonders großer Verstellbereich. Mittelsäulenabdeckung als Gasfeder-Staubschutz.

Vielseitig einsetzbare Arbeitshocker mit funktionellen Details. Gestellausführung mit Gleitern, Rollen, oder Gleitern und verchromtem Fußring. Sitzfläche mit anthrazitfarbenem Stoffpolster und umlaufendem Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:anthrazit
Gestellausführung:mit Bodengleitern
Höhenverstellbereich:460 - 630 mm
Höhenverstellungsart:Gasfeder
Sitzdurchmesser:400 mm
Sitzmaterial:Stoffbezug
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Bimos, Hocker, Bandstahlhocker, Drehhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage Frei Haus € 121,62*
Kaiser_Kraft 2 Tage Frei Haus € 125,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  125,90* €  149,82 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG