Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshocker, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern und Fußring


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-748849
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  748849
EAN:  k.A.
Arbeitshocker, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern und Fußring

Extra große Sitzfläche, Ø 400 mm. Höhenverstellbar mit Ringauslösung, besonders großer Verstellbereich. Mittelsäulenabdeckung als Gasfeder-Staubschutz.

Vielseitig einsetzbare Arbeitshocker mit funktionellen Details. Gestellausführung mit Gleitern, Rollen, oder Gleitern und verchromtem Fußring. Sitzfläche aus Buchenschichtholz, naturfarben lackiert.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Gleitern und Fußring
Höhenverstellbereich:
570 - 850 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzdurchmesser:
400 mm
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Bimos, Hocker, Bandstahlhocker, Drehhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 154,47*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 159,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG