Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multi-Tisch, höhenverstellbar, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-748617
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  748617
EAN:  k.A.
Multi-Tisch, höhenverstellbar, lichtgrau

Höhenverstellbar von 660 - 1040 mm. Mit Unterschrank kombinierbar.

Einfach Tischplatte anheben und in einer der 20 Stellungen arretieren (13-mm-Raster). Kein Kurbeln oder Schrauben. Und die Geräte müssen hierzu nicht extra abgeräumt werden. Für Drucker, Telefax, Kopierer, Schreibmaschine usw. ist die Seitenplatte rechts oder links ausziehbar. Unterstellschrank zum Einhängen, siehe Kombinationsprodukt.
Weitere Informationen:
Artikel:
PC-Tisch
Ausführung Schreibplatte:
links oder rechts ausziehbar
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamthöhe:
660 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Höhenverstellbereich:
660 - 1040 mm
Höhenverstellung:
J
... > Computer-Möbel > Computer-Tische und Schränke > PC-Tische
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Computertische, Multitisch, Multitische, Monitortisch, Monitortische, PC-Zubehör, Druckertische, Drucker-Tisch, Drucker-Tische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 182,58*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 189,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG