Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blechlagerbox HxBxT 1250x1100x2000mm, Fachbreite X Fachhöhe 100x1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-747696
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  747696
EAN:  k.A.
Blechlagerboxen, Blechlagerbox HxBxT 1250 x 1100 x 2000 mm, Fachbreite X Fachhöhe 100 x 1150 mm

Für die übersichtliche und platzsparende Lagerung von Tafelblechen bis zum Format 1500 x 3000 mm.

Senkrechte Lagerung der Standardformate 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm und 1500 x 3000 mm. Robuste Rahmenkonstruktion. Einschubseite mit durchgehender, verzinkter Stahlrolle. Lieferung zerlegt. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Fachanzahl:
7 Stk
Fachbreite:
100 mm
Fachhöhe:
1150 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Gesamtbreite:
2000 mm
Gesamthöhe:
1250 mm
Gesamtlänge:
1100 mm
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Plattenbreite max.:
2000 mm
Plattenhöhe max.:
1000 mm
... > Regale > Platten-Lagerregale > Tafel- und Reststückregale
Weitere Suchbegriffe: Blechlagerboxen, Tafelregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 588,30*
Kaiser_Kraft
16 Tage
Frei Haus
€ 609,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,00*
€ 724,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG