Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank ohne Lehne, PVC-Leisten, grau, Länge 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank ohne Lehne
Garderobenbank ohne Lehne
Garderobenbank ohne Lehne
Garderobenbank ohne Lehne
Artikel-Nr.:
     103-747128
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8951735
EAN/GTIN:
     4250618238463
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank ohne Lehne, PVC-Leisten, grau, Länge 1000 mm.

Höhenverstellbare Kunststoff-Füße bis zu 10 mm. Vierkant-Stahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm.

Gestell aus stabilem Vierkantstahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm. Pulverbeschichtet, tiefschwarz RAL 9005. Tragfähigkeit pro Meter ca. 100 kg. Sitzauflagen mit stahlkernverstärkten PVC-Leisten.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
355 mm
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Gesamttiefe:
355 mm
Leistenmaterial:
Hart-PVC
Leistenfarbe:
lichtgrau
Gesamthöhe:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank eugen wolf, garderoben sitzbank, sitzbank l1000mm, Wolf, 747128 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleidebänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
018910
ab € 44,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.