Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank ohne Lehne, Buchenholzleisten, Länge 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank ohne Lehne
Garderobenbank ohne Lehne
Garderobenbank ohne Lehne
Garderobenbank ohne Lehne
Artikel-Nr.:
     103-747120
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8953905
EAN/GTIN:
     4250618238548
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank ohne Lehne, Buchenholzleisten, Länge 2000 mm.

Höhenverstellbare Kunststoff-Füße bis zu 10 mm. Vierkant-Stahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm.

Gestell aus stabilem Vierkantstahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm. Pulverbeschichtet, tiefschwarz RAL 9005. Tragfähigkeit pro Meter ca. 100 kg. Sitzauflagen aus gehobelten und klar lackierten Buchenhartholzleisten.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
355 mm
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Gesamttiefe:
355 mm
Leistenmaterial:
Buchenholz
Leistenfarbe:
Buche
Gesamthöhe:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank l 2000 mm, garderoben sitzbank, garderobenbank eugen wolf, Wolf, 747120 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleidebänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,81*
€ 451,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,56*
€ 433,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
018920
ab € 99,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.