Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, Doppel-T-Fuß-Gestell, 1500 x 800 mm, Gestell verchromt, Platte lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch
Klapptisch
Klapptisch
Klapptisch
Artikel-Nr.:
     103-747065
Herst.-Nr.:
     747065
EAN/GTIN:
     4250709201093
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 160x80 grau
Klapptisch, Doppel-T-Fuß-Gestell, 1500 x 800 mm, Gestell verchromt, Platte lichtgrau.

Kunststoffbeschichtete Platte. Massivholz-Randaufdoppelung, 65 mm. Massives Gestell, Ø 30 mm.

Platte kunststoffbeschichtet. Randaufdoppelung (65 mm) aus Buche-Massivholz, fingerverzinkte Ecken. Gestell aus Stahlrohr (Ø 30 mm).

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
lichtgrau
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellausführung:
Doppel-T-Fuß-Gestell
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
19 mm
Höhe:
720 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 747065 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,20*
€ 632,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,06*
€ 622,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,75*
€ 612,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,16*
€ 539,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.