Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kunststoffschalenstuhl, ohne Polster, Sitzschale anthrazit / VE 4 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-747055
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  747055
EAN:  k.A.
Kunststoffschalenstuhl, ohne Polster, Sitzschale anthrazit / VE = 4 Stück

Stapelbar. Unverwüstlich und pflegeleicht. In vielen Farben.

Ideal für Kantinen, Säle und Aufenthaltsräume. Sitzschalen aus schlag- und kratzfestem Polypropylen. Gestell aus Stahlrohr, Ø 20 x 1,5 mm, hochglanzverchromt, mit Bodengleitern.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Ausführung Sitzschale:
Sitz/Rückenlehne durchgehend
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
Chrom
Polsterung:
ohne Polster
Sitzbreite:
455 mm
Sitzflächen- u. Lehnenfarbe:
anthrazit
Sitzflächen- u. Lehnenmaterial:
Polypropylen
Sitzhöhe:
465 mm
Stapelbar:
J
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Stühle, Sitzgruppen > Stapelstühle aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Stühle, Schalenstuhl, Schalenstühle, Kunststoffstuhl, Kunststoffstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 123,65*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 128,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,00*
€ 152,32
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG