Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trennwand, Acrylglas, klar, 650x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-746955
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  746955
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Absperrungen
Trennwand, Acrylglas, klar, 650 x 650 mm

Für individuelle Arbeitsplätze, Gemeinschaftsräume, Messestände, Warteräume usw.

Die Rahmen und Oberflächen sind in lichtgrau, ähnlich RAL 7035 gehalten. Lieferbar in drei Ausführungen, 3 Höhen und 2 Breiten. Lieferumfang je Paneel 2 höhenverstellbare Standfüße, Verbindungsclips, Abdeckkappen, Montagewerkzeug, Aufbauanleitung. Kunststoff-Paneel Widerstandsfähig und pflegeleicht. Spanplatte lichtgrau kunststoffbeschichtet. Filz-Paneel Schalldämpfend und wohnlich mit Filzbespannung. Acrylglas-Paneel Klares Acrylglas, 3 mm stark, stabilisiert durch zusätzlichen Metallrahmen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Acrylglas, klar
Farbe des Rahmens:
ähnlich lichtgrau RAL 7035
Material:
Acrylglas, 3 mm
Paneelbreite:
650 mm
Paneelhöhe:
650 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium kunststoffbeschichtet, Eckelemente thermoplastisch
Wandstärke:
20 mm
... > Bürozubehör > Raumtrennungen, Absperrungen > Trennwände
Weitere Suchbegriffe: Raumteiler, Absperrung, Raumteilung, Raumtrennwand, Raumtrennwände
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 199,00*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 206,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG