Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Holzbelag, für Alu-Vielzweckleiter, Länge 1,40 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbelag
Holzbelag
Artikel-Nr.:
     103-746545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     746545
EAN/GTIN:
     4031405303003
Suchbegriffe:
Holzbelag für Leitern
holzbelag für leitern
Holzbelag, für Alu-Vielzweckleiter, Länge 1,40 m.
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Breite:
290 mm
Material:
Massivholz
Ausführung:
für Leiter mit 10 und 12 Sprossen
Weitere Suchbegriffe: Belag, Beläge, Holzbohle, Holzbohlen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG