Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schwerlastschrank-Zubehör, 4 Schlitzwände, 10 Trennwände, für Schubladen-H 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-746464
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  746464
EAN:  k.A.
Schwerlastschrank-Zubehör Schubladeneinteilungen, für Serie BA1, Lieferumfang. 4 Schlitzwände und 10 Trennwände, für Schubladenhöhe 80 mm
Weitere Informationen:
Für Schubladenhöhe:
80 mm
Lieferumfang:
4 Schlitzwände und 10 Trennbleche
... > Betriebsausstattung > Schränke > Schwerlastschränke
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Schubladen, Schublade, Schränke, Einteilung, Unterteilung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 10,00*
€ 68,78*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 71,20*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG