Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, klassisch, aus Stahl, 4 Huthaken, 8 Mantelhaken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer, klassisch
Garderobenständer, klassisch
Garderobenständer, klassisch
Artikel-Nr.:
     103-743746
Herst.-Nr.:
     6274
EAN/GTIN:
     4044917204805
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer, klassisch, aus Stahl, 4 Huthaken, 8 Mantelhaken.

Drehbare, schwarze Hakenkrone aus Metall. Äußerst stabile, unzerbrechliche Hut- und Mantelhaken aus durchgefärbtem, zähelastischem Kunststoff in Silber. Hohe Standsicherheit durch schweren Standfuß mit Betonfüllung.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
8 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Höhe:
1800 mm
Durchmesser max.:
400 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhalterfarbe:
schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
30
Frei Haus
ab € 119,91*
€ 148,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,44*
€ 151,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 151,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,30*
€ 153,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,59*
€ 154,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.