Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, mit Schirmhalter, Breite 2140 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     103-743735
Herst.-Nr.:
     6768
EAN/GTIN:
     4044917227903
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
kerkmann garderobenwagen
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, mit Schirmhalter, Breite 2140 mm.

Stabile Haken aus durchgefärbtem, zähelastischem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Schirmhalter. Mobil und fahrbar durch Lenkrollen.

Durch das seitliche Anbringen der Schirmhalter kann die Garderobe auch mit langen Kleidungsstücken optimal genutzt werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2140 mm
Anzahl Mantelhaken:
68 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium, eloxiert
Gestellfarbe:
silber
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
400 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhaltermaterial:
Aluminium, eloxiert
Schirmhalterfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, 743735 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenbügel, Garderobenständer, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderständer, Regenschirmständer, Reihengarderoben, Rollgarderobe, Rollgarderoben, Rollkleiderständer, Schirmständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 700,19*
€ 814,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,23*
€ 815,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,72*
€ 969,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,73*
€ 967,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,98*
€ 938,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,04*
€ 902,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,19*
€ 833,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6754
ab € 422,44*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6760
ab € 427,09*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6764
ab € 606,11*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6751
ab € 315,60*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6758
ab € 502,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.