Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, ohne Schirmhalter, Breite 1700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     103-743734
Herst.-Nr.:
     6758
EAN/GTIN:
     4044917227507
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, ohne Schirmhalter, Breite 1700 mm.

Stabile Haken aus durchgefärbtem, zähelastischem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Schirmhalter. Mobil und fahrbar durch Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1700 mm
Anzahl Mantelhaken:
68 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium, eloxiert
Gestellfarbe:
silber
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
400 mm
Schirmhalter:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe Lenkrollen, kerkmann garderobenwagen, garderobenwagen, 743734 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenbügel, Garderobenständer, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderständer, Regenschirmständer, Reihengarderoben, Rollgarderobe, Rollgarderoben, Rollkleiderständer, Schirmständer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,53*
€ 568,84*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 548,34*
€ 589,88*
€ 5,50*
ab € 543,66*
€ 590,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,32*
€ 604,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 532,67*
€ 612,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,88*
€ 701,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,19*
€ 688,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,40*
€ 672,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,34*
€ 652,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 14,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39676985
ab € 62,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.