|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 103-743671 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 743671 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Trennwand-Ständer, mit Bodenausgleichsschraube, für Höhe 1800 mm, anthrazit
Aus Stahlrohr, Ø 40 mm, mit Kunststoffbeschichtung. Wird nur ein Paneel aufgestellt, sind zwei Ständer mit Tellerfuß notwendig (Variante).
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Ständer mit Bodenausgleichsschraube | Durchmesser: | 40 mm | Farbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Höhe: | 1800 mm | Material: | Stahlrohr, kunststoffbeschichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ständer |
|  |  |
| |