Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandscheiben-Drehstuhl, ohne Armlehnen, Gestell schwarz, Stoff blau uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-743651
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  743651
EAN:  k.A.
Bandscheiben-Drehstuhl, ohne Armlehnen, Gestell schwarz, Stoff blau uni

Durch den Spezial-Bandscheibensitz in Verbindung mit der medizinisch ergonomischen Rückenlehne und einer integrierten Lendenwirbelstütze sitzen Sie wie auf Wolken.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Bezugsfarbe:
blau
Bezugsmaterial:
40 % Wolle, 60 % Viskose
Gegendruckeinstellung:
J
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gegengewichteinstellung
Sitzneigungsverstellung:
N
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Drehstühle, Drehsessel > Bandscheiben-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Stuhl, Topstar Möbel, Topstar, Drehstühle, Stühle, Bürostühle, Universalstuhl, Universalstühle, Bandschreibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 214,46*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 222,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG