Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmatte mit Noppen, Meterware, Breite 1000 mm, Abnahmemenge ab 2 m, blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-743454
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  743454
EAN:  k.A.
Bodenmatte mit Noppen, Meterware, Breite 1000 mm, Abnahmemenge ab 2 m, blau

Für hochfrequentierte Bereiche. Nimmt Schmutz auf. Isoliert gegen kalte Böden. Meterware.

Aus Vinyl. Profilierte Oberfläche zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Temperaturbeständig von 0 °C bis +50 °C. Mattenhöhe ca. 3 mm, Gewicht ca. 4,2 kg/m 2. Breite ca. 1000 mm. Meterware, Rollenlänge max. 20 m. Zuschnitte ab 2 lfd. M.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
3 mm
Gewicht:
4,2 kg
Material:
Vinyl
Rollenlänge max.:
20 m
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +50 °C
... > Sozialraumeinrichtungen > Bodenmatten und -beläge > Anti-Rutschmatten und Stufenprofile, Bodenroste
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Duschraummatten, Antirutschmatte
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
10 Tage
2
Frei Haus
€ 59,70*
Kaiser_Kraft
2
Frei Haus
€ 61,80*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 61,80*
€ 73,54
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG