Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Boden- und Werkbankmatte, Meterware, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-743447
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  743447
EAN:  k.A.
Boden- und Werkbankmatte, Meterware, rot

Für den industriellen Bereich. Öl-, fett- und chemikalienabweisend. Meterware. Leicht zu verlegen, schneiden und reinigen.

Aus PVC. Die fein geriffelte Matte ist als Unterlage für Arbeitsplätze und Werkbänke zum Schutz von Werkzeugen und empfindlichen Maschinen geeignet. Temperaturbeständig von -20° bis +60°. Mattenhöhe ca. 2 mm, Gewicht ca. 2,2 kg/m 2. Zuschnitt ab 2 lfd. M. Rollenlänge max. 25 m.
Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Einsatzort:
Innenbereich
Farbe:
rot
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
2 mm
Material:
PVC
Oberfläche:
geriffelt
Resistenzeigenschaft:
chemikalienresistent
Rollenlänge max.:
25 m
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
... > Sozialraumeinrichtungen > Bodenmatten und -beläge > Schutzmatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 10,00*
€ 37,00*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 38,30*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,30*
€ 45,58
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG