Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlschrank, Putzmittelschrank, 1 Abteil, HxBxT 1800 x 600 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlschrank
Edelstahlschrank
Edelstahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-743425
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     702762
EAN/GTIN:
     4021177027627
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank 50cm tief
putzmittel schrank
Edelstahlschrank, Putzmittelschrank, 1 Abteil, HxBxT 1800 x 600 x 500 mm.

Hygienisch und korrosionsfrei. Für Feucht- und Nassräume geeignet. Stabile, verstärkte Vollwand-Flügeltüren.

Solide verschweißte Schränke aus 1 mm starkem, gebürstetem Edelstahl 1.4301. Alle Schränke mit 100 mm hohem Sockel. Abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Fachbodentraglast jeweils ca. 45 kg.

Montierte Anlieferung. Schrägdachausführung, Stollenfüße sowie Sonderlösungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
Edelstahl
Türfarbe:
Edelstahl
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Abteilbreite:
600 mm
Material:
Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: kek putzmittelschrank, 743425 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.217,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,41*
€ 1.593,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,98*
€ 1.583,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,78*
€ 1.506,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,97*
€ 1.449,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIR-WOLF
21-858
ab € 116,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.